浄水器/軟水器/整水器 :「ろ過器」の検索結果
浄水器は一般家庭や飲食店などさまざまな場所で使われています。繊維活性炭やイオン交換繊維などで水をろ過し、塩素や鉛、鉄さびなどの不純物を取り除く機器です。蛇口に取り付けるタイプのものや浄水器を内蔵した混合水栓などがあり、浄水と原水の切り替えが可能なタイプがあります。どのタイプの浄水器も一定期間でカートリッジを交換しなければならないため、設置後はカートリッジの購入が必要となります。カートリッジに使われている素材によってろ過できる不純物も変わってきます。
関連キーワード
蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。
2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。
本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。
大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去
付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース
材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン)
質量(kg)0.67(満水時1.3)
交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして)
常用使用圧力(MPa)0.10~0.34
浄水能力<JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇<JIS S 3201(参考:細菌除去試験方法)により除去を確認>細菌除去率99.999%:〇
最大径×高さH(Φmm×mm)109×172
ろ過流量3.5L/分
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- その他保温器
- 飲用ディスペンサー
- 業務用コーヒーメーカー
- ワインセラー
- 料理保温機器/温蔵庫
- 浄水器/軟水器/整水器
- 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。