浄水器/軟水器/整水器 :「蛇口 とって」の検索結果
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)(満水時)299
タイプ交換用カートリッジ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
最小動水圧70kpa
対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。1リットルあたり約2円のラーニングコスト。カルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、。様々な蛇口に装着することが可能です。 。【浄水能力】。遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
幅(mm)83
高さ(mm)74
奥行(mm)67
本体質量(g)185(満水時)
浄水能力遊離残留塩素(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、CAT[農薬](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、テトラクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、トリクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)
ろ過材の種類活性炭
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- その他保温器
- 飲用ディスペンサー
- 業務用コーヒーメーカー
- ワインセラー
- 料理保温機器/温蔵庫
- 浄水器/軟水器/整水器
- 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。