浄水器/軟水器/整水器 :「浄水器」の検索結果

浄水器は一般家庭や飲食店などさまざまな場所で使われています。繊維活性炭やイオン交換繊維などで水をろ過し、塩素や鉛、鉄さびなどの不純物を取り除く機器です。蛇口に取り付けるタイプのものや浄水器を内蔵した混合水栓などがあり、浄水と原水の切り替えが可能なタイプがあります。どのタイプの浄水器も一定期間でカートリッジを交換しなければならないため、設置後はカートリッジの購入が必要となります。カートリッジに使われている素材によってろ過できる不純物も変わってきます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースウォーカートレーディングオゾン水生成器「オゾンバスタープロ」
大量のオゾン水が短時間で生成できる、オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。50リットルの水なら約5分で1ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。 仕様使用技術:低電圧電解式 本体質量(kg)1.35(コードおよび電源含む) 安全装置加熱時電源遮断装置 本体寸法(mm)奥行80 寿命電極:約2000時間 本体高さ(mm)150 オゾン濃度生成可能:3~5ppm 本体幅(mm)80 水量(L)対応:10~50
1個
90,000 税込99,000
当日出荷

手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。 仕様使用技術:低電圧電解式 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)130 安全装置加熱時電源遮断装置 本体寸法(mm)奥行80 寿命電極:約2000時間 本体高さ(mm)30 オゾン濃度生成可能:3~5ppm 本体幅(mm)80 水量(L)対応:1~10
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

最大200リットルの水を、約5分で1ppmのオゾン水を生成する、産業用のオゾン水生成器です。使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。
用途工場、研究施設などに。とにかくたくさんのオゾン水が欲しい、大量のオゾン水で一気に除菌したいお客様に。 定格電流(A)40 本体質量(kg)1.4 本体寸法(mm)奥行80 本体高さ(mm)255 オゾン濃度生成可能:3~5ppm 本体幅(mm)80 水量(L)対応:50~200 動作電圧(V)DC12
1個
300,000 税込330,000
9日以内出荷