特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品ACアダプター、・充電用USBケーブル、・取扱説明書(1保証書)
寸法(mm)200×Φ73
容量(mL)420
電源専用USBケーブル
方式【水素生成】[1回]約600~700ppb
本体質量(g)380
連続使用(満充電時)15~18回
充電時間3~4時間(USB充電)
内蔵電池リチウムポリマー二次電池(バッテリー)3.7V 1000mAh
入力電源USB(5V1A)
バッテリー寿命500回満充電可能(水素生成7500回)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
付属品充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書)
寸法(mm)195×61
容量(mL)240
消費電力(W)5
電源C-TypeUSBケーブル
方式【水素生成】[1回]約1700ppb±20%
本体質量(g)300
対応28mm口ペットボトル対応
入力電源DC 5V/1A
使用可能回数【満充電後】約10~15回
バッテリー寿命300回満充電可能(※使用頻度による)
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- その他保温器
- 飲用ディスペンサー
- 業務用コーヒーメーカー
- ワインセラー
- 料理保温機器/温蔵庫
- 浄水器/軟水器/整水器
- 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。