浄水器は一般家庭や飲食店などさまざまな場所で使われています。繊維活性炭やイオン交換繊維などで水をろ過し、塩素や鉛、鉄さびなどの不純物を取り除く機器です。蛇口に取り付けるタイプのものや浄水器を内蔵した混合水栓などがあり、浄水と原水の切り替えが可能なタイプがあります。どのタイプの浄水器も一定期間でカートリッジを交換しなければならないため、設置後はカートリッジの購入が必要となります。カートリッジに使われている素材によってろ過できる不純物も変わってきます。
245件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水素水生成器 柏崎ユーエステック水素水生成器柏崎ユーエステック
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
交換用浄水フィルター 柏崎ユーエステック交換用浄水フィルター柏崎ユーエステック
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
交換用浄水フィルター
水素水生成ボトル「NOMOU」用交換フィルター GOODJOB水素水生成ボトル「NOMOU」用交換フィルターGOODJOB
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
据置型浄水器 水の博士  nag00002 東京健美据置型浄水器 水の博士 nag00002東京健美
6,388税込7,027
1個
5日以内出荷
ミネラルウォーターに近いお水をご自宅で安全でおいしくて経済的!「水の博士」は、ご家庭でミネラルウォーターに近い水が簡単に作れる水質改善アイテムです。容器に水道水と「水の博士」を一緒に入れておくだけで、6種類のセラミックスの効果により、バナジウムやミネラル成分が水に溶け出し、残留塩素の軽減や抗菌・殺菌作用によって水道水を活性化、美味しく安全な水になります。お手入れをしていただければ、ミネラル溶出等の効果は半永久的に持続します。毎日飲むものだから、安全でおいしくて、経済的な「水の博士」シリーズをお選びください。【ご使用方法】・本品を水道水と一緒に容器に入れてください。・バナジウムやミネラルが溶出され、水道水を活性化させます。【お手入れ方法】1か月毎もしくは汚れが気になりました際は水洗いおよび煮沸を行って下さい。その際、洗剤を使用しますと、中に洗剤が残ってしまう恐れがございますので、絶対に使用しないでください。
浄水器用フィルター交換キット   FT-0006-L00-WL2 ウォーターロジック浄水器用フィルター交換キット FT-0006-L00-WL2ウォーターロジック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
最高品質の浄水をお楽しみいただくために、UVランプとフィルターは必ず12ヵ月ごとに交換してください。本製品には、U V ランプとフィルターの交換をお知らせする機能があります。
交換目安12ヵ月ごと
BelleWater結露式製水器用水フィルターセット    [11個] グリーンコアテックBelleWater結露式製水器用水フィルターセット [11個]グリーンコアテック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
背面パネルを外すだけお手入れ簡単!セット内容は以下の通りです。・プレ活性炭フィルター:4本(3~6ヶ月毎に交換推奨)・リア活性炭フィルター:3本(6~9ヶ月毎に交換推奨)・TCR活性炭フィルター:3本(6~9ヶ月毎に交換推奨)・ROフィルター:1本(15~24ヶ月毎に交換推奨)
蛇口直結型浄水器MONOシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器MONOシリーズ三菱ケミカル・クリンスイ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
タイマー液晶と節水シャワーで ”ちゃんとキレイに、経済的に。”カウント表示バーでカートリッジ交換時期をお知らせ約50%節水のシャワーで経済的カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなるキレイノズルカートリッジの窓から、汚れ具合が一目でわかる
フィルターセット グリーンコアテックフィルターセットグリーンコアテック
36,980税込40,678
1セット
30日以内出荷
結露式製水器 グリーンコアテック結露式製水器グリーンコアテック
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
空気中の水分から飲料水をつくりだす新しい整水器 ミネラルウォーターよりも不純物をフィルターで取り除いた安全な水です。
付属品水フィルター:4本、エアフィルター:1本、活性炭フィルター:1個、外部水取り込みパイプ:1式、取扱説明書:1部消費電力(W)430タンク容量(L)6能力(製水)15リットル/日(25℃90%)、(熱湯/冷水機能)無し(常温水)、外部水浄水モード交換目安半年又は1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×440×560電源(AC100V)50/60Hz操作タッチパネル冷媒R134a動作温度(℃)15~40(10以下は動作停止)動作湿度(%)35~95
SESERA専用足踏みポンプ サイテックスSESERA専用足踏みポンプサイテックス
20,000税込22,000
1個
4日以内出荷
交換用、足踏みポンプ SESERAシリーズ SY-KM3、SY-KM5Sにお使いいただけます。
浄水器SESERA 交換用カートリッジ サイテックス浄水器SESERA 交換用カートリッジサイテックス
20,000税込22,000
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125 ×125×285ろ過流量2.0L/分材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
浄水器SESERA たっぷり大容量タイプ サイテックス浄水器SESERA たっぷり大容量タイプサイテックス
80,000税込88,000
1台
4日以内出荷
断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水から飲用水の浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
性能除去性能:ジェオスミン12000L(浄水器協会の定める除去物質)、フェノール類12000L(浄水器協会の定める除去物質)材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)交換目安総ろ過水量12000L(1日15L使用の場合、約2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355浄水能力遊離残留塩素:12000L、濁り:12000L、CAT(農薬):12000L、2MIB:12000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量ろ過流量2.0L/分最小動水圧0.01MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
あわあわランド すみっコぐらし 白元アースあわあわランド すみっコぐらし白元アース
799税込879
1個(300mL)
翌日出荷
ふわふわ泡が楽しめる液体タイプの泡入浴液。
香りミックスフルーツの香り
クリシャワープロ首振り+ クリタッククリシャワープロ首振り+クリタック
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。使いやすい角度に首振り。ヘッドが360度回転、さらに左右に約100度動かせるので洗い物に便利。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットを取り付けた場合/シャワー約60%・ストレート約50%材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレスホワイト水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
アクアタップ BC クリタックアクアタップ BCクリタック
889税込978
1個
3日以内出荷
シンクを広く使える薄型タイプ 大きなレバーで切替らくらく
材質【本体・レバー】ABS樹脂/【切替板・アタッチメント】ポリアセタール/シリコン/【ろ材】亜硫酸カルシウム・不織布フィルター質量(kg)0.06寸法(cm)6×7.8×5.1
電解水生成装置 ホシザキ電解水生成装置ホシザキ
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。 洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。 効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様有効塩素:10~60mg/kg質量(kg)約7電源(V)単相100消費電力(W)170交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安水量(L/min)生成能力:最大5以下
交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】 ハウステック交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】ハウステック
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
交換用浄水カートリッジ(1個入)
交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)
シャワー用軟水器アクアソフトメンテナンスボトル ハウステックシャワー用軟水器アクアソフトメンテナンスボトルハウステック
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
再生水を溶かすためのボトルです。再生に必要な水の量(1L)が一目でわかる目印付です。
適合機種AQ-S401用容量(L)1.5
シャワー用軟水器アクアソフト ハウステックシャワー用軟水器アクアソフトハウステック
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
水道水中の硬度成分を低減します。硬度70mg/Lの水道水の場合、約1200Lおきに再生作業が必要です。
スマートホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×227×252仕様・再生周期・・週1回程度(硬度70mg/L、4人家族の場合)、・メンテナンス剤使用量・・360g/メンテナンス1回セット内容本体、取扱説明書、計量カップ(ろうと付き)、ペットボトルキャップ、接続ホース(60cm×2本)、ホース固定ユニット、簡易レンチ、接続アダプター(4種類)質量(kg)3.5
アクアソフト・クリン軟水用メンテナンス剤 お試し2ヵ月 ハウステックアクアソフト・クリン軟水用メンテナンス剤 お試し2ヵ月ハウステック
5,698税込6,268
1セット(2箱)
6日以内出荷
メンテナンスの煩わしさ、硬水に戻った時の残念な気持ち、購入の手間から開放します!!○専用メンテナンス剤だから、アクアソフト・クリン軟水との相性がばっちり。○必要な分量に小分けされているので計量が不要!○手を汚さず、ボトルへの投入もラクラク!
シャワー用軟水器アクアソフト(AQ-S401対応)メンテナンスキャップセット ハウステックシャワー用軟水器アクアソフト(AQ-S401対応)メンテナンスキャップセットハウステック
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
既存のキャップを交換すれば、ペットボトルを挿すだけで、面倒だったメンテナンス作業がラクラクに!取り外し簡単な排水キャップもセットされます!
シャワー用軟水器アクアソフト専用軟水硬水切り替えユニット ハウステックシャワー用軟水器アクアソフト専用軟水硬水切り替えユニットハウステック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
シャワー用軟水器「アクアソフト」に取り付け、軟水、水道水(軟水器を通さない)を切り替えます。
セット内容1セット(パッキン、取り付け要領書同梱)質量(kg)0.5
産業用オゾン水生成器「オゾンバスターインダストリー」 アースウォーカートレーディング産業用オゾン水生成器「オゾンバスターインダストリー」アースウォーカートレーディング
300,000税込330,000
1個
6日以内出荷
最大200リットルの水を、約5分で1ppmのオゾン水を生成する、産業用のオゾン水生成器です。使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。
用途工場、研究施設などに。とにかくたくさんのオゾン水が欲しい、大量のオゾン水で一気に除菌したいお客様に。定格電流(A)40本体質量(kg)1.4本体寸法(mm)奥行80本体高さ(mm)255オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:50~200動作電圧(V)DC12
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 メイスイ浄水器メイスイ
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)8耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×384使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
ボトル型浄水器用ミネラルスティック SK(新潟精機)ボトル型浄水器用ミネラルスティックSK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のミネラルスティックです。 海底隆起土類から作られた自然由来のもので、4大ミネラル(ナトリウム・カルシウム・マグネシウム・カリウム)を溶出します。
用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして質量(g)37アズワン品番64-8883-27
ボトル型浄水器用カートリッジ SK(新潟精機)ボトル型浄水器用カートリッジSK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジです。 大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。 塩素や有機化合物を除去する炭素フィルター付です。
用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして材質ポリプロピレン、合成ゴム本体質量(g)37交換目安【カートリッジ交換時期】1日2L使用の場合:約3ヶ月、1日1L使用の場合:約6ヶ月ろ過材の種類活性炭・不織布・ケイ酸チタンアズワン品番64-8883-26本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×78×49
携帯用ボトル型浄水器 Water lab SK(新潟精機)携帯用ボトル型浄水器 Water labSK(新潟精機)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として材質(本体)PP、PE、シリコンゴム容量(g)447本体質量(g)176浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタンアズワン品番64-5410-63最小動水圧使用可能:0.01MPaカートリッジPP、合成ゴム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
浄水機能付軟水器 MP02-6 三菱ケミカル・クリンスイ浄水機能付軟水器 MP02-6三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
対応カートリッジUSC-6
MP02シリーズ設置用部品セット MPB-1 三菱ケミカル・クリンスイMP02シリーズ設置用部品セット MPB-1三菱ケミカル・クリンスイ
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
適合機種MP02-1・MP02-2
イオンセラーポット 桜井イオンセラーポット桜井
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水道水に含まれている塩素を除去します。 ミネラル還元水ができます。 冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。 ポットの最大容量 2リットル 総ろ過水量1,500リットル(1日4リットルで約1年間)
材質ポット部:スチロール樹脂、キャップ:ABS樹脂、パッキン:エラストマー樹脂最大容量(L)2寸法(縦×横×奥行)(mm)213×197×95
ココスキープ(切花延命材)12ヶ入 後藤ココスキープ(切花延命材)12ヶ入後藤
1,298税込1,428
1セット(12個)
7日以内出荷
材質ヤシ殻活性炭(銀触媒加工/内容量約0.35g)、袋/PET・PE内容量(g)0.35
MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル) 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル)三菱ケミカル・クリンスイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
【IoT浄水器】スマホでタッチするだけ、使用浄水量をリアルタイム表示 スマホでタッチして使用状況のデータを転送! しっかり浄水サインで、適切な使用方法を液晶表示とランプ点灯でお知らせ。 業界トップクラスの浄水能力、しかもカートリッジ長持ち3ヶ月。 30%節水の「節水シャワー」採用
材質ABS樹脂質量(g)カートリッジ:300(満水時:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×70×106最小動水圧0.07MPa洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛ム、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
業務用浄水器 キッツマイクロフィルター業務用浄水器キッツマイクロフィルター
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。交換目安1年仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
サンジャマー クリーンプラグ サンジャマーサンジャマー クリーンプラグサンジャマー
5,798税込6,378
1パック(5個)
3日以内出荷
蛇口部の洗浄にビ ールサーバーなど蛇口部キャップとしてもご使用できます。
全長(mm)60TKG品番9-0944-0401TKG品番(2017)6-0831-0801
浄水器用カートリッジ(EA763AS-23用) エスコ浄水器用カートリッジ(EA763AS-23用)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
EA763AS-23用替カートリッジ。 塩素、濁り除去。
交換目安1日10L使用の場合:12ヶ月、1日15L使用の場合:8ヶ月エスコ品番EA763AS-23Bろ過流量4L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
ユニバーサルカートリッジ3本入り ライカユニバーサルカートリッジ3本入りライカ(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
5日以内出荷
LAICA ライカ ユニバーサル浄水カートリッジ。 ユニバーサルカートリッジ。LAICA、WAL・BRITA(MAXTRAを除く)・TERRAILLON等ほとんどのピッチャー型浄水器に対応します。
材質容器:ポリプロピレン、ろ材:銀化活性炭、イオン交換樹脂ホワイト質量(g)約100能力ろ材:200L寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8×5.5×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
浄水器/軟水器/整水器