業務用食洗機 :「業務用 食器乾燥機」の検索結果
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
ラック寸法(mm)500×500
洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480
洗浄能力69ラック/時
洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)500×500
質量(kg)115
消費電力(W)最大4550
電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
『洗浄消毒機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- 特殊洗浄機
- 洗浄機/乾燥機用ホース/その他関連商品
- 殺菌庫
- 洗浄用ラック
- 業務用食洗機
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。