モーター周辺部品 :「モータ 1.5Kw」の検索結果
関連キーワード
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)10.5
適合モータ容量(kW)1.5
モーター極数(P)4
移動距離(mm)110
1個
¥52,767
税込¥58,044
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)22
1個
¥26,336
税込¥28,970
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)6
変速比1:2.4
全幅(mm)163
ベルト1922V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75/1.5
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6
軸穴径(Φmm)185
1個
¥91,654
税込¥100,819
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)3.2
変速比0.04375
全幅(mm)120
ベルト1422V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
伝達容量(kW)【中速】1【低速】0.4【高速】1.5
軸穴径(Φmm)150
1個
¥77,868
税込¥85,655
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)19
1個
¥26,336
税込¥28,970
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)18
1個
¥27,572
税込¥30,329
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8
変速比1:2.4/1:2
全幅(mm)211
ベルトC
変速機【従動側】P-164/P-218
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)96
プーリ外径(mm)164
軸穴径(Φmm)22
1個
¥70,452
税込¥77,497
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8
変速比1:2.4/1:2
全幅(mm)211
ベルトC
変速機【従動側】P-164/P-218
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)96
プーリ外径(mm)164
軸穴径(Φmm)25
1個
¥71,783
税込¥78,961
20日以内出荷
レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)37
変速比1:4/1:2
ベルトB/C
伝達容量(kW)1.5~2.2
1個
¥140,713
税込¥154,784
29日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-150-AN-24N
質量(kg)【モータ側使用変速機】3.8
変速比1:4
回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機【機械側使用】PE-180-AN-22H
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】24
1個
¥129,304
税込¥142,234
15日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)10
変速比1:2.4
全幅(mm)203
ベルト2322V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5/2.2
伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2
軸穴径(Φmm)216
1個
¥121,698
税込¥133,868
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)10
変速比1:2.4
全幅(mm)203
ベルト2322V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5/2.2
伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2
軸穴径(Φmm)216
1個
¥121,698
税込¥133,868
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)14
1個
¥48,204
税込¥53,024
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)16
1個
¥48,204
税込¥53,024
29日以内出荷
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200、電機子:160、界磁:180
電源単相
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
周波数(Hz)50/60
電源単相
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500
変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)16
1個
¥27,572
税込¥30,329
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)24
1個
¥26,336
税込¥28,970
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8
変速比1:2.4/1:2
全幅(mm)211
ベルトC
変速機【従動側】P-164/P-218
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)96
プーリ外径(mm)164
軸穴径(Φmm)16
1個
¥71,783
税込¥78,961
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8
変速比1:2.4/1:2
全幅(mm)211
ベルトC
変速機【従動側】P-164/P-218
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)96
プーリ外径(mm)164
軸穴径(Φmm)18
1個
¥71,783
税込¥78,961
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8
変速比1:2.4/1:2
全幅(mm)211
ベルトC
変速機【従動側】P-164/P-218
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)96
プーリ外径(mm)164
軸穴径(Φmm)19
1個
¥70,452
税込¥77,497
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8
変速比1:2.4/1:2
全幅(mm)211
ベルトC
変速機【従動側】P-164/P-218
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)96
プーリ外径(mm)164
軸穴径(Φmm)15
1個
¥71,783
税込¥78,961
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)20
1個
¥48,204
税込¥53,024
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)19
1個
¥46,873
税込¥51,560
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)15
1個
¥48,204
税込¥53,024
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)25
1個
¥48,204
税込¥53,024
10日以内出荷
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
1
2
次へ
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。