モータ移動台 R-30三木プーリ29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)16適合モータ容量(kW)2.2モーター極数(P)4移動距離(mm)140
モータ移動台 RK-100三木プーリ29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)40適合モータ容量(kW)5.5・7.5モーター極数(P)4移動距離(mm)200
モータ移動台 RK-50三木プーリ29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)18.5適合モータ容量(kW)2.2・3.7モーター極数(P)4移動距離(mm)160
モータ移動台 R-20三木プーリ29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)10.5適合モータ容量(kW)1.5モーター極数(P)4移動距離(mm)110
モータ移動台 RK-200三木プーリ29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)43適合モータ容量(kW)11・18.5モーター極数(P)4移動距離(mm)200
無段変速機 モータ移動台三木プーリ61日以内出荷
バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)25適合モータ容量(kW)3.7/5.5移動距離(mm)170極数(P)4
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
1/4減速器NSK(ナカニシ)税込¥39,578¥35,980