モーター周辺部品 :「回転 モーター」の検索結果
関連キーワード
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。
PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。
モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)
付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書
質量(g)24
周波数(kHz)1(PMW)
定格出力電流(A)2.5以下
出力電流(A)(最大)15以下
電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。