モーター周辺部品 :「子機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応) 付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書 質量(g)24 周波数(kHz)1(PMW) 定格出力電流(A)2.5以下 出力電流(A)(最大)15以下 電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング