超シンプルで使いやすい。
つまみで直接スピードコントロール。
スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。
多彩なスピード調整方法。
内臓ポテションメータ。
アナログ電圧(0V~5V)。
外付けポテションメータ。
速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。
モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V)20~50
保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限
振動環境:0.5G以下
出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)
雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)
環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60
使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。
可変範囲150~6500(rpm)
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。