モーター周辺部品 :「エンコーダー」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)2.02
1台
3,998 税込4,398
46日以内出荷

1台
2,988 税込3,287
4日以内出荷

仕様ドライバ⇔エンコーダ間、両端にコネクタ付き
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様リセハウジング×1、リセコンタクト×10、タブハウジング×1、タブコンタクト×10
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブル長(m)3 適合コネクタAL-00632607
1台
10,980 税込12,078
38日以内出荷

1台
4,588 税込5,047
81日以内出荷

1台
5,098 税込5,608
44日以内出荷

エンコーダ⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。 4軸一体型ですので、小型・省スペースです。 チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。 発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。 装置の省エネルギー化に貢献します。 同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置など タイプエンクロージャタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130 制御電源DC24V±10% 主回路電源DC48V±10% 制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース) 安全機能ハードウェアゲートオフ プロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプパルスインプットタイプ 外形寸法(mm)(アンプ)30×116×70 出力(汎用)シンク 制御電源DC5V 容量(A)(アンプ)40 主回路電源DC48V 制御軸数1 エンコーダ種類シリアルエンコーダ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。 電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。 ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。 位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。 位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。 装置に求められる分解能に適した駆動ができます。 設定や運転状態の解析がかんたん。 メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。
用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など 質量(kg)0.7 分解能200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200電子ギヤとの併用可。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95 機能制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定) インターフェースパルス列入力 表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示 保護機能過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常 制御電源DC24V ±10% 主回路電源DC24/48V ±10% モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角
1台
62,980 税込69,278
欠品中