カテゴリ: モーター周辺部品
ブランド: 山洋電気
すべて解除
1台
¥ 8,398
税込 ¥ 9,238
61日以内出荷
1台
¥ 7,798
税込 ¥ 8,578
71日以内出荷
外形寸法(mm) (ドライバ)42×150×120
分解能 (エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
¥ 73,980~
税込 ¥ 81,378~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。
4軸一体型ですので、小型・省スペースです。
チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。
発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。
装置の省エネルギー化に貢献します。
同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途 チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置など
タイプ エンクロージャタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×200×130
制御電源 DC24V±10%
主回路電源 DC48V±10%
制御軸数 (最大)4軸(EtherCATインタフェース)
安全機能 ハードウェアゲートオフ
プロファイル (デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
1台
¥ 159,800~
税込 ¥ 175,780~
4日以内出荷 から 62日以内出荷
1台
¥ 3,698
税込 ¥ 4,068
41日以内出荷
仕様 ドライバ⇔上位装置間、ドライバ側にコネクタ付き
1台
¥ 5,898~
税込 ¥ 6,488~
44日以内出荷
仕様 リセハウジング×1、リセコンタクト×10、タブハウジング×1、タブコンタクト×10
1台
¥ 1,398
税込 ¥ 1,538
4日以内出荷
1台
¥ 1,398
税込 ¥ 1,538
44日以内出荷
セットアップソフトウェア用パソコンとの通信ケーブル。
1台
¥ 3,598~
税込 ¥ 3,958~
6日以内出荷 から 44日以内出荷
1台
¥ 3,998
税込 ¥ 4,398
46日以内出荷
1台
¥ 2,798
税込 ¥ 3,078
44日以内出荷
セット内容 ドライバ・電源ケーブル、入出力信号ケーブル
1台
¥ 36,980
税込 ¥ 40,678
4日以内出荷
1台
¥ 4,588
税込 ¥ 5,047
61日以内出荷
1台
¥ 29,980
税込 ¥ 32,978
26日以内出荷
1台
¥ 5,298
税込 ¥ 5,828
41日以内出荷
1台
¥ 24,980
税込 ¥ 27,478
61日以内出荷
1台
¥ 12,980
税込 ¥ 14,278
51日以内出荷
通信で複数軸をデージーチェーン接続する場合に使用します。
1台
¥ 2,498
税込 ¥ 2,748
4日以内出荷
ケーブル長(m) 3
適合コネクタ AL-00632607
1台
¥ 10,980
税込 ¥ 12,078
38日以内出荷
仕様 ドライバ⇔モータ間、両端にコネクタ付き
適合サイズ(mm) □42、□60
1台
¥ 4,498~
税込 ¥ 4,948~
4日以内出荷 から 44日以内出荷
アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。
サーモスタット:b接点。
1台
¥ 39,980
税込 ¥ 43,978
71日以内出荷
中継ケーブル用コネクタ付き
モデルを使用する場合。
1台
¥ 4,198
税込 ¥ 4,618
44日以内出荷
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
1台
¥ 7,798~
税込 ¥ 8,578~
4日以内出荷 から 111日以内出荷
1台
¥ 3,798
税込 ¥ 4,178
41日以内出荷
1台
¥ 4,588
税込 ¥ 5,047
81日以内出荷
1台
¥ 3,798
税込 ¥ 4,178
41日以内出荷
1台
¥ 3,198
税込 ¥ 3,518
41日以内出荷
ケーブル長(m) 3
適合コネクタ AL-00922656
1台
¥ 3,898
税込 ¥ 4,288
4日以内出荷
1台
¥ 5,098
税込 ¥ 5,608
44日以内出荷
1台
¥ 2,298
税込 ¥ 2,528
46日以内出荷
1台
¥ 3,798~
税込 ¥ 4,178~
4日以内出荷
仕様 ドライバ⇔モータ間、両端にコネクタ付き
適合サイズ(mm) □86
1台
¥ 4,498~
税込 ¥ 4,948~
4日以内出荷 から 44日以内出荷
中継ケーブル用コネクタ付き
モデルを使用する場合。
1台
¥ 1,498
税込 ¥ 1,648
51日以内出荷
1台
¥ 3,998
税込 ¥ 4,398
4日以内出荷
アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。
サーモスタット:b接点。
1台
¥ 4,788~
税込 ¥ 5,267~
31日以内出荷 から 101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
1台
¥ 6,698~
税込 ¥ 7,368~
4日以内出荷 から 61日以内出荷
外形寸法(mm) (ドライバ)42×150×120
分解能 (エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源仕様 (ドライバ)単相AC100~115V
1台
¥ 73,980~
税込 ¥ 81,378~
4日以内出荷 から 91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
タイプ パルスインプットタイプ
外形寸法(mm) (アンプ)30×116×70
出力 (汎用)シンク
制御電源 DC5V
容量(A) (アンプ)40
主回路電源 DC48V
制御軸数 1
エンコーダ種類 シリアルエンコーダ
1台
¥ 39,980
税込 ¥ 43,978
4日以内出荷
1台
¥ 3,198
税込 ¥ 3,518
51日以内出荷
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。 お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法 をご覧ください。