絞り込み
ブランド
  • ユーラス
  • ダイヤトレンド(565)
  • 三木プーリ(198)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • オリエンタルモーター(124)
  • 三菱電機(119)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • HAKKO(白光)(61)
  • 山洋電気(55)
  • omron(オムロン)(35)
  • 安川電機(30)
  • エスティジェイ(16)
  • エスコ(15)
  • NSK(日本精工)(15)
  • 椿本チエイン(15)
  • 沖電線(11)
  • 住友重機械工業(11)
  • SPG(11)
  • 橋本クロス(9)
  • 酒井製作所(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラスバイブレーター(4極三相誘導モーター)ユーラス
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。電源(V)三相200ベアリング給油モーター4極三相誘導モーター
バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラスバイブレーター(2極三相誘導モーター)ユーラス
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番468-7952幅(mm)500高さ(mm)320出力(W)2200奥行(mm)380電流(A)【(50Hz)200V】8.2【(60Hz)200V】8.2【(60Hz)220V】7.5電源(V)三相200ベアリング給油消費電力2.603/2.622/2.619(kW/h)モーター2極三相誘導モーター取付ボルト30mm保護等級IP55遠心力(kN)最大30
モーター周辺部品