絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • ダイヤトレンド(565)
  • 三木プーリ(198)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • 三菱電機(119)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • HAKKO(白光)(61)
  • 山洋電気(55)
  • omron(オムロン)(35)
  • 安川電機(30)
  • エスティジェイ(16)
  • エスコ(15)
  • NSK(日本精工)(15)
  • 椿本チエイン(15)
  • 沖電線(11)
  • 住友重機械工業(11)
  • SPG(11)
  • 橋本クロス(9)
  • 酒井製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーターデータ設定ソフト用通信ケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
外部速度設定用可変抵抗器 オリエンタルモーター外部速度設定用可変抵抗器オリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
モーターケーブル オリエンタルモーターモーターケーブルオリエンタルモーター
689税込758
1台ほか
当日出荷から18日以内出荷
ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーターソケット・抵抗・その他オリエンタルモーター
499税込549
1個
当日出荷
仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
ユニット用回路 オリエンタルモーターユニット用回路オリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
当日出荷から48日以内出荷
回路製品用取付金具 オリエンタルモーター回路製品用取付金具オリエンタルモーター
549税込604
1個
当日出荷から18日以内出荷
ラインレシーバモジュール オリエンタルモーターラインレシーバモジュールオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター規格対応ブレーキパックオリエンタルモーター(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
長さ(m)0.6
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ オリエンタルモーター2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
モーター取付金具 オリエンタルモーターモーター取付金具オリエンタルモーター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
電源ケーブル オリエンタルモーター電源ケーブルオリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
スピードコントローラ単体 オリエンタルモータースピードコントローラ単体オリエンタルモーター
9,798税込10,778
1個
当日出荷
電圧(V)100-230電源単相
延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター延長用コード・ケーブルオリエンタルモーター
929税込1,022
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
外部速度設定用可変抵抗器 オリエンタルモーター外部速度設定用可変抵抗器オリエンタルモーター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
接続ケーブルセット オリエンタルモーター接続ケーブルセットオリエンタルモーター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
回路 オリエンタルモーター回路オリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様回路
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーターソケット・抵抗・その他オリエンタルモーター(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
コンデンサ オリエンタルモーターコンデンサオリエンタルモーター
749税込824
1個
当日出荷
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
899税込989
1個
欠品中
長さ(m)1
ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル オリエンタルモーターステッピングモーター RS-485通信用ケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
699税込769
1個
当日出荷
長さ(m)0.6
回路製品用取付金具 オリエンタルモーター回路製品用取付金具オリエンタルモーター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電磁ブレーキ付用ケーブルセット オリエンタルモーター電磁ブレーキ付用ケーブルセットオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーターブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブルオリエンタルモーター
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
長さ(m)2
データ設定器 オリエンタルモーターデータ設定器オリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンデンサキャップ オリエンタルモーターコンデンサキャップオリエンタルモーター
399税込439
1袋(10個)
10日以内出荷から13日以内出荷
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
899税込989
1個
欠品中
長さ(m)1
ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル オリエンタルモーターステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブルオリエンタルモーター
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
CR回路モジュール オリエンタルモーターCR回路モジュールオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
適合適合本体:SMK237A-A質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
外部速度設定器・外部トルク設定器 オリエンタルモーター外部速度設定器・外部トルク設定器オリエンタルモーター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
コンデンサキャップ オリエンタルモーターコンデンサキャップオリエンタルモーター(1件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
7日以内出荷から11日以内出荷
種別CBC・CHC(コンデンサキャップ)
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合取付角寸法42mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(g)45表面処理塗装
可動モーターケーブル オリエンタルモーター可動モーターケーブルオリエンタルモーター
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷から18日以内出荷
ドライバケーブル オリエンタルモータードライバケーブルオリエンタルモーター
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ オリエンタルモーターステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプオリエンタルモーター
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
CRKシリーズ ケーブルセット オリエンタルモーターCRKシリーズ ケーブルセットオリエンタルモーター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)0.6
ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーターブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブルオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
モーター周辺部品