スパークキラー・0.5μF+50Ω岡谷電機産業5日以内出荷
電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。
内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。
AC100Vの電源スイッチには常識的に使われていることが多いです。
被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。
定格電圧(V)AC250外形(mm)DL 18.5×48パルス幅70msec.max静電容量0.5μF±20%最大印加電圧(V)800抵抗値50(1/2W)Ω±30%ピーク電圧(V)700max繰返し周波数(Hz)360 maxパルス幅×周波数0.07max実装タイプリード線