絞り込み
ブランド
- 岡谷電機産業
- ダイヤトレンド(565)
- オリエンタルモーター(95)
- HAKKO(白光)(56)
- 山洋電気(54)
- 三菱電機(44)
- omron(オムロン)(30)
- NSK(日本精工)(15)
- 椿本チエイン(14)
- 沖電線(11)
- 住友重機械工業(11)
- SPG(11)
- 橋本クロス(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- エスティジェイ(8)
- ロボテナ(8)
- 三木プーリ(7)
- 富士電機(6)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- シンフォニアテクノロジー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

スパークキラー三相用
岡谷電機産業¥2,298税込¥2,5281個欠品中UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ。三相用三角結線(3CRE)用途自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護定格電圧(V)250パルス幅70msec.max最大印加電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)±30%:50(1/2W)/1相重畳パルス電圧(V)700MAXパルス幅×周波数360Hz.max静電容量(μF)±20%:0.5/1相