モーター周辺部品 :「制御盤用リレー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。 ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。 制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。 表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。 スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。 適合規格CE,UL 端子間ピッチ(mm)3.5 接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50 端子数端子17点 アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)