日用雑貨 :「仏壇 台」の検索結果
火を使わない、安心!
近づくと自動点灯
離れると30秒後に消灯
感知距離を1m/3mから選択
置いて使います。
用途仏壇・神台・神棚・仏間・玄関・寝室・イベント
材質PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
スイッチON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約798
表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
LED色オレンジLED
電池寿命AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間
防水仕様なし 屋内専用
LED使用数(個)0.1W×4
点灯時間1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約100°、上下約100.1m/3m
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)77×130
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
日用雑貨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。