4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数5個 耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり) 耐荷重(g)(フック)700 エスコ品番EA928AB-89 材質ABS、ラバー 寸法(mm)420×92×66 質量(g)550 フック6個 適合径(Φmm)16~32
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数3個 耐荷重(g)(フック)700 耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり) エスコ品番EA928AB-88 材質ABS、ラバー 寸法(mm)267×92×66 質量(g)350 フック4個 適合径(Φmm)16~32
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm) 材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂 寸法(mm)700~1200 耐荷重(kg)4~6 ポール径(Φmm)10・13
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮。しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力。圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP。左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応。伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン。洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ。【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき) 質量(kg)3 耐荷重(kg)20~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95 取付可能幅(cm)(約)110~190
1個(1個)
4,740 税込5,214
翌日出荷