日用雑貨 :「樟脳」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。 タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 (収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。) 【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個 【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。 成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) トラスコ品番828-5158 シリーズピレパラアース 使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個 香り無臭タイプ 使用場所引き出し・衣装ケース アズワン品番64-1139-45 使用期間(ヶ月/常温)約12か月
1個(48個)
779 税込857
当日出荷

おすすめ人気ランキング