1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム 寸法(mm)290×310×540(H) 質量(kg)3.7 容量(L)16 アズワン品番64-7946-76 保温効力(℃)50度以上:24時間、75度以上:6時間 保冷効力(℃)9度以下:8時間
1箱
24,400 税込26,840
翌日出荷

『クーラー&ジャグ』には他にこんなカテゴリがあります