152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)タカノ
299税込329
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)タカノ(1件のレビュー)
269税込296
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ミリオンガイド ミリオングリース アイセルミリオンガイド ミリオングリースアイセル
2,698税込2,968
1本(80g)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
モリブデン、極圧添加剤配合で優れた極圧性。 優れた耐熱性、機械安定性。 特殊ポリマー配合で付着性が高いので保持力が強く、垂直のスライド面でのグリース流れ落ちが少ない。
用途ローラーガイド、ボールガイドの潤滑。機械摺動部の潤滑。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)タカノ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質A5052S
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(ストレートタイプ)タカノ
209税込230
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)タカノ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
可動式ストッパ タカノ可動式ストッパタカノ
759税込835
1個
3日以内出荷
材質STKM11A
高密度ボールリテーナ(POM) アガトン高密度ボールリテーナ(POM)アガトン
2,498税込2,748
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)POM材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン高密度ボールリテーナ(アルミ)アガトン
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
ボールガイドポストセット パンチ工業ボールガイドポストセットパンチ工業
4,298税込4,728
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
可動ストッパ式・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。
用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZCシリーズ アイセルミリオンガイド GNZCシリーズアイセル
48,980税込53,878
1台
12日以内出荷から47日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ) タカノボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ)タカノ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
材質POM(ポリアセタール樹脂)
ガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ) タカノガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ)タカノ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様ノック穴付・無給油タイプ材質FC250/MoS2
ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(着脱タイプ)タカノ
449税込494
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ)タカノ
259税込285
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)タカノ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
ガイドパーツ オイレス工業ガイドパーツオイレス工業
47,980税込52,778
1個
24日以内出荷
オイレススライドコア用ガイドパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
センターギブセット オイレス工業センターギブセットオイレス工業
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
センターギブです。ボルトは付属していません。
用途金型に。トラスコ品番363-2071材質スチール(オイレス#2000)+炭素鋼(S45C)長さ(mm)110幅(mm)100高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
カムポジティブリターン オイレス工業カムポジティブリターンオイレス工業
7,798税込8,578
1個
24日以内出荷
CWR(ポジティブウェアプレート)と組み合わせて使用します。
用途カム強制戻し部に。トラスコ品番363-0547材質高力黄銅鋳物(CAC304)幅(mm)48厚さ(mm)40全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 ガイドプレート オイレス工業#2000 ガイドプレートオイレス工業
32,980税込36,278
1個
24日以内出荷
摺動部に耐荷重性、耐摩耗性に優れたオイレス#2000を採用しています。プレス機から金型を取り外さずクリアランス調整が可能です。カジリによる金型修正頻度を激減できます。取付座面と摺動部の位置精度が合わない場合でもウェアプレートのシム調整、または背面研磨により上下型のクリアランス調整が容易です。
用途金型スライド部に。材質スチール(オイレス#2000)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイセルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき)ボーセイ
38,120税込41,932
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)ボーセイ
40,500税込44,550
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め)アガトン
13,980税込15,378
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め) アガトン精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)アガトン
12,980税込14,278
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
プレートから突き出す部分が肉厚となっています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚) アガトン精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚)アガトン
16,980税込18,678
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応隙間(mm)【はめあい穴】0.01程度
精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め) アガトン精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)アガトン
14,980税込16,478
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
クランプで固定可能です。
用途接着剤が使用できない環境下に適しています。射出成形金型ガイドなど。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付) アガトン精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付)アガトン
12,980税込14,278
1本
32日以内出荷
ガイドブッシュ内側にサークリップが付属しているため、リテーナの上昇や落下を防止します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品サークリップ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ストレート) アガトン精密ガイドブッシュ(ストレート)アガトン
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮) アガトン高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮)アガトン
42,980税込47,278
1本
14日以内出荷
位置決め用の外付けサークリップが付属し、リテーナのクリープ現象を防止します。
用途高剛性を要する金型、特に高荷重で比較的低速運動(最大40m/min)のガイドに適しています。射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)真鍮(C3603相当)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラープロファイルローラー
高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ) アガトン高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ)アガトン
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)アルミ合金(2000系)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラーアガトンローラー
高密度ボールリテーナ(真鍮・ミニチュア) アガトン高密度ボールリテーナ(真鍮・ミニチュア)アガトン
1,998税込2,198
1本
14日以内出荷
Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。
用途プレス金型ガイド、機工部品など。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)アガトン
2,698税込2,968
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。
用途射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
精密固定ブッシュ(6580用) アガトン精密固定ブッシュ(6580用)アガトン
19,980税込21,978
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
用途6580シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー) アガトン精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)アガトン
41,980税込46,178
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。付属品ナット、ワッシャ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応
精密固定ブッシュ(653X用) アガトン精密固定ブッシュ(653X用)アガトン
15,980税込17,578
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
用途6531/6532シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン精密ガイドポスト(着脱・テーパー)アガトン
13,980税込15,378
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
可動ストッパ(6509/6579用) アガトン可動ストッパ(6509/6579用)アガトン
6,598税込7,258
1本
14日以内出荷
用途6509/6579シリーズのガイドポストと併用します。備考【推奨リテーナ】ボール(7611/7631)、ローラー(7660)使用温度(℃)80以下RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱) アガトン精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱)アガトン
33,980税込37,378
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

ガイドピン部品