家庭用精米機象印マホービン欠品中
選べる精米度3分づき~上白米まで、好みに合わせて精米度を15段階から選択できます。栄養豊富な「胚芽」コースビタミンEとビタミンB1が豊富な胚芽の部分を残して精米します。お米の銘柄、状態によって胚芽の残存率は異なります。古い白米もおいしさと鮮度をリフレッシュ「白米フレッシュ」コースお米は精米された瞬間から酸化が始まり、風味が落ちていきます。市販の白米でもお米の表面を軽く削ることにより、鮮度を取り戻します。分解できて、しっかりお手入れ!精米スクリーン、ぬか分けカバーと米受け・ぬか受けは水洗いができます。精米終了をセンサーが検知「自動ストップ」お米にぬかが混ざりにくい!精米時にお米とぬかを分け、精米後のお米は米受け、ぬかはぬか受けに入るため、お米にぬかが混ざりにくいです。精米機構部をはずすと運転をストップする「安全機構」
容量1合~1升(10合)本体質量(kg)11消費電力(W)(50/60Hz)255/285外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×43.5×40