電子レジスター/ドロワー :「会計」の検索結果

電子レジスターとは、店舗で代金の精算や記録を行う会計用品で、レジとも呼ばれます。ここでは、レジスターの他に、レジで使用するさまざまな種類のペーパーと印刷に際した関連商品も揃っており、リーズナブルなレジ用ロールペーパーをメインに扱っています。ポリ袋に入っているため、紙が焼けて変色することがありません。各メーカーのレジに対応したロールペーパーも各種揃っています。電子レジスターは、スタンダードなタイプから、デザインがスタイリッシュなものまで種類は豊富です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンターにもキャッシュドロアーにも見えない外観 サーマルプリンターとキャッシュドロアーの一体型製品として最小の設置面積を実現。 360度の外観の美しさと、高級感を表現したスノーホワイトとピアノブラックの2色を用意。 オールインワンパッケージ mPOP本体に加え、タブレットスタンド、サンプル感熱ロール紙、電源ケーブル、ボトムブラケット(製品固定ツール)、バーコードリーダー(バーコードリーダー同梱モデルのみ)を同梱。 スマートケーブリング 各種ケーブルの配線ルートを製品底面に確保し、底面に隠されたケーブルフックにてスマートな配線が可能。 周辺機器への給電やタブレット充電をmPOP本体で行うことができ、コンセント周りの配線がmPOPの電源1本に集約可能。 優れた接続性 BluetoothもしくはUSBインターフェースでホスト端末と接続が可能(デュアルインターフェース)。 4つのAタイプUSBポート(0.5A×2 / 1.5A× 2)を持ち、タブレット端末や周辺機器の給電およびメーカー指定の外部周辺機器との接続が可能。 コンパクト・高機能2インチサーマルプリンター デカール機能搭載(用紙カール矯正)。 mPOP専用1D USBバーコードリーダー mPOPとデザインがマッチするUSB 1Dバーコードリーダーをご用意(バーコードリーダー同梱モデルのみ)。mPOPを介してBluetoothによりタブレットと通信可能。 革新的キャッシュドロアー 5Vモーター駆動の静音ドロアー。 電子ロックキー対応セキュリティー。 4紙幣6貨幣を収納可能。コイントレイ下に追加収納スペースあり。貨幣収納数調整、 紙幣の出し入れを容易にする特殊構造。 用紙交換が容易な高品質2インチサーマルプリンター。
仕様デカール機構:対応、信頼性 MCBF:1800万行、エミュレーション:StarPRNT、トレイレイアウト:4紙幣×6貨幣(追加収納スペースあり) インターフェイスBluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed) 付属品電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット、ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙 質量(kg)約3.9 タイプオートカッター:ギロチン式 電源本体内蔵ACアダプター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×300×100 用紙セット:フロントローディング、形態:感熱ロール紙 印字方式ダイレクトラインサーマル印字 寿命30万回カット(推奨紙) 印字速度最大100mm/秒 紙厚(μm)53~75 バーコード【1次元バーコード印字】UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1、Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded、【2次元バーコード印字】PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols 開閉寿命(回)30万 駆動方式DCモーター 5V駆動 用紙サイズ57.5mm±0.5mm セキュリティKensingtoon 互換スロット対応 巻き径(cm)最大0.5 USBポートタブレット、周辺機器用:0.5A×2、1.5A×2 施錠方法ソフトウェアロック カット形状フルカット、パーシャルカット(中央一点残し) 印字部(mm)54、50.8、48
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング