「容量(L)」から絞り込む
0.2未満(40)
0.2~0.4未満(43)
0.4~0.6未満(33)
0.6~0.8未満(27)
0.8~1未満
1~2未満(40)
2~3未満(17)
3~4未満(10)
4~5未満(6)
5~6未満(8)
容量(L)をもっと見る
サビにくいステンレス製のねじ蓋式キャップですので、 中身に関係なく安心してご使用できます。
材質本体:ソーダライムガラス フタ:SUS430
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
持ち易い取手付
用途保存容器として。
材質(本体)硝子
材質(フタ)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
※【ガラスびん】:耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗浄乾燥機のご使用はおやめ下さい。※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。※煮沸消毒と熱湯消毒の違い 。・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法 。・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
仕様(キャップ・パッキン)食器洗浄乾燥機使用可,(キャップ・パッキン)熱湯消毒可,(ガラスびんのみ)煮沸消毒可
材質本体:ソーダーライムガラス、フタ:トライタン(飽和ポリエステル)、パッキン:エラストマー(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)本体:耐熱温度差42(未使用時) フタ:100(熱変形温度) パッキン:120(熱変形温度)
空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。
フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。
真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。
広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。
透明なので中身も一目瞭然です。
材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET
寸法(mm)109×109×H130
質量(kg)0.184
容量(mL)800
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
『保存容器・調味料入れ』には他にこんなカテゴリがあります
保存容器・調味料入れ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。