測定機器 :「植木」の検索結果

測定機器は、農作業や収穫物に関連する様々な数値などを計測する道具の総称です。より良い作物を作るために、土壌や水分、温度などさまざまなものを計測し、最適な環境で育て、最良の時期に収穫することを目指します。具体的には、土壌の水分のpHや湿度を測る土壌酸湿度測定器、温度管理のために使い植物園などでも見かける最高最低温度計、米麦水分計、穀物水分計など。また、水稲田に設置し日々の気温から最適な刈取日を測る刈取適期判定器や精米や玄米の状態を調べる米粒透視器も測定機器のカテゴリーに入っています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌水分センサーの延長コード。土壌水分センサー(No.1867-20)とウォーターコントロールを接続するケーブルを延長したい時に使用。長さは10m、最大で105mまでつなげ合わせて延長が可能。土の上でも下でも、信頼性の高い安定した接続が可能。
用途ガーデニング用品として。専用ケーブル 散水管理 センサー用ケーブル 節水 簡単 延長可能 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 材質プラスチック、金属 質量(g)150 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×16×2
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

水分を計測し庭の管理をより快適に。節水に役立つ土壌水分センサー。ウォーターコントロールと接続して使用。センサーが土壌水分を感知し、接続したウォーターコントロールに情報を伝達。土壌が湿っていれば散水を停止するため節水に役立つ。センサーの電池の残量は、電池収納部のLEDの色や点滅で確認、もしくはウォーターコントロールの画面で確認可能。設置が簡単:小型の本体と5mの接続ケーブルで花壇、芝生、植木鉢など様々な場所に設置可能。高さが低く上部が平らなため、草刈りを妨げない。接続ケーブル:付属の5mケーブルをウォーターコントロールに接続。さらに延長したい場合は延長ケーブル10m(No.01868-20)を使用。最大105mまで延長可能。接続可能なウォーターコントロール:フレックス(No.01890-20)、セレクト(No.01891-20)、マスター(No.01892-20)、Bluetooth(No.01889-20)、マルチコントロールデュオ(No.01874-20)。電池:1.5V単3アルカリ電池2本使用(電池は別売り)
用途ガーデニング用品として。水分計測 散水管理 水分感知 センサー 節水 簡単設置 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 電池式 LED 点滅 小型 材質プラスチック、金属 質量(g)165 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7×7×14
1個
7,498 税込8,248
欠品中