2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メータージャパンデータロガー
箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 ソーラー充電機能を装備、電源設備を必要とせず長期間の計測が可能です。 測定間隔は5分~12時間で、1時間毎にデータをワイヤレス送信します。 (ZENTRA Cloudシーズンパスが必要です) 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガー ポート数6 測定間隔5分~12時間 記憶データ数40000~80000 メモリ容量(MB)8 電源単三NiMH充電池、または単三アルカリ電池6本 電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池) 寸法(cm)14.9×25×6.3
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

メータージャパンデータロガー
箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 測定間隔は1時間で、1分毎に測定した平均値か累積値を保存します。 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガー ポート数6 測定間隔1時間 記憶データ数20000~30000 メモリ容量(MB)2 電源単三アルカリ電池6本 電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池) 寸法(cm)14.9×25×6.3
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷