絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- 竹村電機製作所(35)
- ケツト科学研究所(16)
- メータージャパン(10)
- セフティー3(4)
- 藤原製作所(4)
- オガ電子(4)
- ARP(エー・アール・ピー)(3)
- エンペックス気象計(2)
- イノチオアグリ株式会社(2)
- シンワ測定(1)
- ケニス(1)
- みのる産業(1)
- アイシー(1)
- トライメイト(1)
特価

米麦水分計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。用途玄米、もみ、大麦、小麦用付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど寸法(mm)175×72×100測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%質量(g)480使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源単3電池×4(付属)精度±0.5%(10~20%)分解能0.1%(ただし30%以上は1%)測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦温度補正(℃)自動補正式
堆肥用水分計 SK-970A
佐藤計量器製作所¥65,980税込¥72,5781個当日出荷簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。付属品ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書寸法(mm)70×25×155質量(g)447使用温度範囲(℃)本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80測定範囲(%)23.0~80(標準レンジにおいて)コード長さ(mm)約0.8センサー寸法(mm)約10×800機能平均値表示、温度自動補正測定精度(%)±0.5(40~70%)分解能(%)0.1