測定機器 :「穀物水分計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD-6 穀物水分計 静岡製機 動画あり
静岡製機穀物水分計
シンプルで使いやすく、1台でさまざまな穀物に対応します。
用途さまざまな穀物が測定可能、10種類の穀物と13種類の設定が標準で入っています。 (玄米・精米・もみ・乾燥中の籾・小麦・大麦・ビール麦・はだか麦・大豆・小豆・そば・コーン・なたね) 付属品試料皿2ケ/ブラシ/スプーンピンセット/単3電池4本/取扱説明書/キャリングケース/籾摺器/カルトン 測定範囲玄米:10~20%、精米:10~20%/もみ:10~36%(玄米、精米、もみは長粒種も同じ)/乾燥中のもみ:11~20%(20%以上は参考として40%程度まで表示)/小麦:10~36%(36%以上は参考として39.9%まで表示)/大麦:10~36%、ビール麦:10~36%、はだか麦:10~30%/大豆:10~26%、そば:10~32%/小豆:13~20%、コーン:12~28%、なたね:7~20%(参考値) 電源単3電池1.5V(4本) 使用温度範囲±0.5%(対標準計測法)(13~18%の日本産安定玄米にて) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×76×66 本体質量(g)415 測定方式直流電気抵抗式 測定精度±0.1%(15%等価抵抗) 表示方式LCDによるデジタル表示、パックライト付 測定対象玄米 精米 もみ 乾燥中のもみ 小麦 大麦 ビール麦 はだか麦 大豆 そば 長粒玄米 長粒精米 長粒もみ 小豆 コーン なたね 表示内容水分値 平均値 選択穀物名 電池マーク 測定回数(平均値計算時) 保存温度範囲(℃)0~40/-20~50 関連資料(2.98MB)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

静岡製機単粒水分計
籾高速測定で乾燥不良を起こしやすい籾・麦を一目で判定。
仕様(水分微調整量)-2.0%~2.0% 質量(kg)11.2 種類穀物水分計 測定方式穀物水分計 消費電力120VA 表示方式カラー液晶タッチパネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×310×293 測定対象玄米(日本産):11.1%~約20%/精米(日本産):11.4%~約20%/小麦(日本産):10.2%~約40%/大麦(日本産):9.0%~約36%/はだか麦(日本産):11.4%~約30%/そば(日本産):11.1%~約30%/長粒玄米(インドネシア、中国産):10.2%~約20%/長粒精米(インドネシア、中国産):10.6%~約20%/基準 10.0%~約45%/乾燥中の籾 9.7%~約40%/もみ(日本産):10.0%~約40%/長粒籾(インドネシア、中国産):9.2%~約40% 使用電源AC100V±10-2.0%~2.0% 50/60Hz 印字方式感熱式 電極2ローラー、回転比2:1 印字文字日本語 関連資料(2.01MB)
1台(11.2kg)
439,800 税込483,780
5日以内出荷