タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。
用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計
材質本体:ガラス
寸法(mm)Φ11×205
測定範囲0~35重ボーメ度
質量(g)11
1目盛1重ボーメ度
精度(℃)±1重ボーメ度
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。