測定機器 :「クシ」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能 付属品携帯用ソフトケース 測定範囲3.5~7pH 質量(g)155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

竹村電機製作所土壌水分測定器
センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm)155×70×30 測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃) 質量(g)170 電源単3マンガン乾電池 × 2 温度(℃)-10~90 表示3-1/2 桁 LED 測定方法電気抵抗式 機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能 測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと) 表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) 分解能(%)0.1
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。 測定範囲4.0~10.0pH 質量(g)135
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等 付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン 測定範囲(℃)0~50 精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール) 測定範囲(pH)0.0~14.0 分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm 測定範囲(μS/cm)EC:0~1999 測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。 質量(g)97 測定範囲(pH)4~7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

竹村電機製作所テンションメーター
2出力とアナログモニター出力付。潅水信号、警報信号の他潅水の上限・下限設定が可能。 アナログモニター出力はデータロガーに接続できます。 kPa表示なので、pF1.0~3.0まで測定可能。kPaとpF値の換算値表付。 リレー接点付フリー電源との組み合わせで潅水装置として使用できます。 電源が必要です。
質量(g)90(表示部) 使用温度範囲(℃)10~50 精度±0.2%、F.S±1digit 出力電圧(V)(アナログモニター)1~5 測定範囲(kPa)0~-101.3 寸法(cm)31×31×26(表示部) 出力インピーダンス(Ω)約1K 電源(DC-V)12~24 使用湿度(%RH)35~85
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
当日出荷

見やすい大型画面表示。3レンジ。ECと温度を同時に表示。カップ型センサー。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器 精度±1% 分解能0.1μS/cm、1μS/cm、0.01m S/cm 温度表示0~50℃ 測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2,000 校正オートまたは手動(3点まで) 測定範囲(mS/cm)0~20.00
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

竹村電機製作所電源 DM-8HG-100用
DM-8HG-100用アクセサリー
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

数値の計算の必要がなく、値を直読できます。陶器のカップは簡単に交換ができます。 防水用ビニールカバーが付属。棒部に10cm、20cmの目盛付、作物に合わせて土壌に挿入してください。 メーター部の脱着が可能。見やすい向きが変えられます。 水分の適正範囲を色で表示します。
測定範囲0.0~2.6pF 質量(g)210 精度±2.5%FS、1pF以下2.5pF以上±3.8% 寸法(Φmm)20×320、(ポーラスカップ)18 埋設深さ(mm)130~200 本体寸法(cm)鉢用20
1台
12,580 税込13,838
4日以内出荷

データホールド機能付。みやすい大型デジタル表示。電池低下表示。小型軽量。
寸法(mm)(本体)148×71×36、(受光部)85×67×32 測定範囲【測定レンジ】200/2000/20000(LUX)、20/200/2000(FC) 【本体重量測定可能範囲】0.1~19990(LUX)、0.01~1999(FC) 質量(g)本体と受光部(乾電池含)/約270 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)9乾電池(JIS006P) 精度200~2000LUX±(4%rdg+5dgt)、20000LUX±(5%rdg+5dgt) 表示LCDデジタル3、1/2桁 波長(nm)(センサーピーク)550 単位(分光)LUX、FC(1FC=10.76LUX) 波長範囲(nm)(分光特性)400~700 許容相対湿度(%)80以下
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1組(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

竹村電機製作所ポケット型pH計
見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
校正3点 緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18 温度補償有(自動) 防水仕様IP67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース 質量(g)155 寸法Φ50×165mm
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67) 複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。 高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。 タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付) オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。 ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース 温度(℃)(EC)25 精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F 分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F 精度(pH)±0.01±1LSD 温度補償自動(ATC) レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F 校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点 計数範囲(EC温度)0.0~10.00% 分解能(pH)0.01
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

竹村電機製作所ポケット型PH計
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。 センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース 測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F 精度(pH相対)±0.01pH±1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F 温度補償自動(ATC) 校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと 温度分解能(℃)0.1/0.1°F 精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD 分解能(pH)0.01
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。 測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。 防水型、A.T.C.付
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等 付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン 精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00% 測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999 測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00 測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999 測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

見やすい大型画面表示。2レンジ。ECと温度を同時に表示。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器 精度±1% 分解能10μS/cm 、0.10m S/cm 温度表示0~50℃ 測定範囲(μS/cm)0~2,000 校正オートまたは手動(2点まで) 測定範囲(mS/cm)0~20,00
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

用途溶液栽培用 仕様データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み) 寸法(mm)200×83×57 測定範囲PH:0~14.00 pH( 最少目盛: 0.01 PH)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃) 質量(g)500 電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売) 精度PH:±1%(フルスケール)/ 導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃ センサーECCOMBI03M(3mケーブル) 温度補償自動または手動 校正PH・導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻み オートパワーオフ10分後 測定メモリ数最大500個
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1本
13,780 税込15,158
4日以内出荷

竹村電機製作所PC450用交換センサー
適合機種PC450用
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷

EC(導電率)/TDS/塩分濃度を温度と同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 (校正範囲内)測定物に合わせてTDS係数の設定が可能です。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ、教育現場、クーリングタワー、食品工場等 付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、1413mS/cm標準液50ml 電源(V)LR44(1.5)×4 精度【導電率】±2%F.S ±1LSD【TDS(総溶解固形物)】±2%F.S ±1LSD【塩分】±2%F.S±1LSD 使用温度(℃)5~45 分解能【導電率】2.00mS/cm以下・10μS/cm、2.0mS/cm以上・0.1mS/cm【TDS(総溶解固形物)】2.00ppt以下/10ppm、2.00ppt以上/0.1ppt【塩分】0.10ppt 温度測定範囲(℃)0~50(32~122.0°F) 寸法(cm)17×4.5×3 温度精度±0.5℃(±0.9°F)±1LSD 校正(塩分)1点/手動 測定範囲(mS/cm)(導電率)0.00~20.00 オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後) 温度分解能(℃)0.1/(0.1°F) 係数【TDS係数】0.4~1.00(選択) 校正範囲(導電率自動)84μS、1413μS、12.88mS 測定範囲(ppt)【TDS(総溶解固形物)】0.0~20.00、【塩分】0.0~10.0 温度補正(℃)有り(自動)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

高精度の複合型ガラス電極pH計、見易い拡大目盛、ミラー付き大形メーター仕様。AC.DC両用。
付属品キャリングケース、土壌測定用容器、pH標準液(pH4.0,pH7.0)、ACアダプター、電池006P 本体寸法(mm)170×110×65 本体質量(g)580 測定範囲(pH)0~14.0 精度(pH)±0.1 pH(最小目盛) 0.2 電源(AC V)100/又は006P(9V)1ヶ 温度補正(℃)0~80手動
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1本
11,780 税込12,958
4日以内出荷

1本
41,880 税込46,068
4日以内出荷

1本
12,580 税込13,838
4日以内出荷

仕様データロガー:手動または自動/3秒~23時間59分59秒.1秒刻み 寸法(mm)200×83×57 測定範囲PH:0~14.00pH( 最少目盛: 0.01pH)/ORP:2000mV(最少目盛0.1mV,1mV)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃最少目盛0.1 質量(g)500 電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売) 精度PH:±1%(フルスケール)/ORP:0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きい放/導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃ 温度補償自動または手動 校正PH:5点(各レンジ1点)/ORP:200mV/導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻み オートパワーオフ10分後 測定メモリ数最大500個
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。 標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。 カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。 バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F 分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F 計数範囲(EC温度)0.0~10.00% 校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点 係数(TDS)0.4~1.00 温度補償自動(ATC) 付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH 質量(g)135
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
499 税込549
7日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

竹村電機製作所PM-65用 pHセンサー
PM-65用pHセンサー
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

プッシュボタン式多点校正、オートレンジ、ホールド機能、防滴キーパット。 オートオフ機能付き。操作は簡単。
寸法(mm)157×85×42 質量(g)255 測定範囲(pH)0.00~14.00 温度表示0.0~50.0 精度(pH)±0.01 温度補償有(自動) 校正3点(オート) 分解能(pH)0.01
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷