測定機器 :「含水 率 測定 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹村電機製作所土壌水分測定器
センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm)155×70×30 測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃) 質量(g)170 電源単3マンガン乾電池 × 2 温度(℃)-10~90 表示3-1/2 桁 LED 測定方法電気抵抗式 機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能 測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと) 表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) 分解能(%)0.1
1個
44,980 税込49,478
当日出荷