真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
センサーを試料に差し込むだけ
瞬時に土壌の水分状態がわかります
インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース
寸法(mm)155×70×30
測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)
質量(g)170
電源単3マンガン乾電池 × 2
温度(℃)-10~90
表示3-1/2 桁 LED
測定方法電気抵抗式
機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能
測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)
表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)
分解能(%)0.1
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
数値の計算の必要がなく、値を直読できます。陶器のカップは簡単に交換ができます。
防水用ビニールカバーが付属。棒部に10cm、20cmの目盛付、作物に合わせて土壌に挿入してください。
メーター部の脱着が可能。見やすい向きが変えられます。
水分の適正範囲を色で表示します。
測定範囲0.0~2.6pF
質量(g)210
精度±2.5%FS、1pF以下2.5pF以上±3.8%
寸法(Φmm)20×320、(ポーラスカップ)18
埋設深さ(mm)130~200
本体寸法(cm)鉢用20
1台
¥12,580
税込¥13,838
5日以内出荷
直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。
簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH
質量(g)135
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。