ポケット型pH計竹村電機製作所4日以内出荷
見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。
ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
校正3点緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18温度補償有(自動)防水仕様IP67
ポケット型PH計竹村電機製作所4日以内出荷
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。
センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F精度(pH相対)±0.01pH±1LSD測定範囲(pH)0.00~14.00表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F温度補償自動(ATC)校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと温度分解能(℃)0.1/0.1°F精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD分解能(pH)0.01
ポータブル型 デジタル pH計竹村電機製作所4日以内出荷
プッシュボタン式多点校正、オートレンジ、ホールド機能、防滴キーパット。
オートオフ機能付き。操作は簡単。
寸法(mm)157×85×42質量(g)255測定範囲(pH)0.00~14.00温度表示0.0~50.0精度(pH)±0.01温度補償有(自動)校正3点(オート)分解能(pH)0.01