唐箕・脱穀機 :「ペラ」の検索結果
唐箕・脱穀機は、穀物の穂から茎の部分を除き、穀粒のみにする脱穀と、脱穀した穀粒から風の力でもみ殻や、わらくずなどの不要なものを取り除く唐箕作業を行う機械です。唐箕・脱穀機のカテゴリーには、唐箕後の穀粒を玄米にする「もみすり機」用の「もみすりロール」も含まれています。脱穀機は、古くからある足踏み式を改良したもので、飛散防止カバーなどが付き、作業の安全性にも配慮がされています。また、唐箕の特徴は、穀物の種類ごとに選別落下角度が調節でき、風が断続的に送られる点などです。さらに、もみすりロールは耐久性と最適の硬さ、作業効率に配慮し、砕米を最小限に抑えます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機
周波数(Hz)50
質量(kg)23
容量(kg)3.5(ホッパー)
主軸回転数(min-1[r.p.m])3500
寸法(mm)598×357×628
ワット数250W
種別インペラ脱ぷ方式
仕様【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V
関連資料(0.43MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。