家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機
周波数(Hz)50
質量(kg)23
容量(kg)3.5(ホッパー)
主軸回転数(min-1[r.p.m])3500
寸法(mm)598×357×628
ワット数250W
種別インペラ脱ぷ方式
仕様【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V
関連資料(0.43MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。