シュレッダー・薪割機 :「樹木粉砕機」の検索結果
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。最大粉砕径70mm 普及コンパクトタイプ
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)200
出力(kW)エンジン最大:4.6
形式ナイフ+ハンマー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×600×970
エンジン形式GB181LN
関連資料(1.66MB)
走行速度(km/h)前進:1.3(低速)/2.6(高速) 後進:1.5
1台
¥839,800
税込¥923,780
5日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。