絞り込み
ブランド
  • YARD FORCE
  • 山田機械工業(51)
  • カルイ(13)
  • シンセイ(6)
  • 丸山製作所(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • アルミス(4)
  • SIS(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • キンボシ(2)
  • セフティー3(2)
  • ナカトミ(2)
  • 千吉(2)
  • シングウ(新宮商行)(2)
  • ゴールデンスター(1)
  • 環境保全サービス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCEYARD FORCE 枝シュレッダーYARD FORCE(13件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
リーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCEリーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付YARD FORCE
23,980税込26,378
1セット
欠品中
大量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)1500Wのパワフル設計身長に合わせ2段階高さ調節が可能オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作過負荷で自動停止する安全装置付き替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラクリーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付きまた、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。このリーフシュレッダーセットには、粉砕前の草刈り雑草くずや落ち葉を収集したり、粉砕後の粉砕ゴミをまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、スチール他消費電力(W)1500本体質量(kg)約8.9使用時間(分)約30機能粉砕調節機能:粗目・中・細目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×54×(2段階)107・112 組立時回転速度8400rpm(無負荷時)電源仕様AC100V・コード長さ35cm
ガーデン枝シュレッダーFit YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFitYARD FORCE
24,800税込27,280
1セット
欠品中
枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダーパワーアップして作業もより手軽に!大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグはお好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。
用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書)材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼質量(kg)(約)本体10.3消費電力(W)1500騒音値(dB)106連続使用時間(分)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100モーター回転数(min-1[r.p.m])3800最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付YARD FORCE
30,980税込34,078
1セット
6日以内出荷
木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP容量(L)ガーデンバッグ:297電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)1450本体質量(kg)12.5電源コード(m)約5使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
リーフシュレッダー 雑草・落ち葉粉砕機 (ガーデンシュレッダー) YARD FORCEリーフシュレッダー 雑草・落ち葉粉砕機 (ガーデンシュレッダー)YARD FORCE
23,980税込26,378
1セット
欠品中
量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)1500Wのパワフル設計身長に合わせ2段階高さ調節が可能オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作過負荷で自動停止する安全装置付き替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラクリーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付きまた、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。
用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、取扱説明書(保証書)材質樹脂、スチール他質量(kg)8.9消費電力(W)1500電源AC100V使用時間(分)【目安】30機能【粉砕調節】粗目・中・細目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×(2段階)107・112コード長さ(cm)35回転速度8400rpm(無負荷時)
シュレッダー・薪割機