シュレッダー・薪割機 :「竹 粉砕機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GS-2010 ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg)14 容量(L)(シュレッダーボックス)50 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050 定格電流(A)15 枝外径(Φmm)(最大粉砕)25 絶縁方式二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ 質量(kg)19.8 消費電力(W)1500 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925 切断能力(mm)30
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷