シュレッダー・薪割機 :「枝粉砕機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「タンク容量(L)」から絞り込む
50(1)
園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。
用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。
付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒
寸法(mm)890×560×445
質量(kg)11.7
容量(L)収納ボックス:50
電圧(V)100
電力(W)1500
電源コード(m)5(本体コード)
周波数50/60Hz
絶縁方式二重絶縁
ブレード特殊鋼両刃カッター
能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100
定格時間連続
安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。