シュレッダー・薪割機 :「手動 粉砕機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YGS-30B 粉砕機 園芸用 電動 ガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善) 動画あり
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 質量(kg)18 容量(L)粉砕バッグ:60 電流(A)15 消費電力(W)1500 電源AC100V(50/60Hz) 能力最大破砕:生木小枝(直径30mm) コード長さ(m)4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885 定格時間(分)25(※気温20度基準) アズワン品番64-3282-26
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

YRM-35B 園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善) 動画あり
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本 質量(kg)26 容量(L)55 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855 保証期間お買い上げ日より1年
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷