シュレッダー・薪割機 :「枝 粉砕」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。
仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付
寸法(mm)970×550×520
質量(kg)12.1
周波数(Hz)50/60
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
能力生枝木粉砕:最大25mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。