床養生材 :「床養生シート」の検索結果

床養生材とは、床を養生するための建材・エクステリア用品です。2×4工法や床先行の根太なし工法を行う際の床下張り材を雨や汚れから守ります。使用したい場所の形に合わせてカットできるのも特徴。重ね合わせ部が密着しにくい場合はその上から養生テープを張るなどして、隙間ができないようにして使用します。透明のシートの場合はもちろん、クッションボード状の場合もボードカッターなどで簡単に切断できる素材でできていることがほとんどです。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。 半透明 幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)0.11 質量(kg)2.4 トラスコ品番365-3633 基材ポリエチレン系 引張強度(N/25mm)50 粘着力(N/25mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

高い防水性で施工中の床合板を保護します。 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます。 半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています。 表面の工ンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます。
用途床合板養生用粘着付き養生シート。半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性アップ 材質PE 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.08 長さ(m)30
1ケース(4巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
1巻(30m)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線が見える半透明養生シート。優れた施工例。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着剤が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 。透湿性があるので、万が一水が進入してしまっても、湿気を逃すことが可能です。カビや蒸れ、合板変色の発生を抑えることができます。仕上げ材施工時の下張材乾燥時間を短縮できます。
用途床養生材 厚さ(mm)0.12 寸法(幅W×長さL)(m)1×30
1巻ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)