園芸用温室 :「植木 台」の検索結果
園芸用温室とは、暖かな気温を好む植物を外気温から保護するための設備です。スチール、アルミなどで作られた堅牢な支柱、フレームと透明半透明の素材で構成され、外環境の変化から守りつつ外光を取り入れて、内部温度を高め維持します。ガラス製のものは丈夫で鑑賞用にも優れ、ポリエチレン、ビニール製のものは軽くて設置作業や移動が容易。様々なサイズや形状がある中から、スペースや植物の種類、数に合わせたものを選ぶことが可能です。温室用の加温装置もこのカテゴリーにあり、温度管理をサポートします。
関連キーワード
ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。
手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。
アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。
サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。
材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上
幅(cm)(棚幅)25.8
厚さ(cm)2.4
最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理、整頓など工夫次第で、使い方は自由自在。
アルマイト仕上げなので、サビに強く強度耐久性に優れています。
用途お部屋の整理整頓に、リビングのおしゃれに
材質アルミ合金
仕上アルマイト
最大使用質量(kg)(一枚あたり)5
一枝一枝、丹精に心を配った鉢植えを並べる楽しさ。
鉢数やスペースにあわせてお選びいただけるようサイズを豊富に揃えました。
アルミ製なので水に強く、また、サビにくいためいつまでも美しく、お庭やベランダを彩ります。
仕様組立式
材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上
幅(cm)(棚幅)20
最大使用質量(kg)(FSA-K92、K93、K122、K123)5×4カ所(一棚当り)、(FSA-K153)5×5カ所(一棚当り)
『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。