園芸用温室 :「農家用品」の検索結果

園芸用温室とは、暖かな気温を好む植物を外気温から保護するための設備です。スチール、アルミなどで作られた堅牢な支柱、フレームと透明半透明の素材で構成され、外環境の変化から守りつつ外光を取り入れて、内部温度を高め維持します。ガラス製のものは丈夫で鑑賞用にも優れ、ポリエチレン、ビニール製のものは軽くて設置作業や移動が容易。様々なサイズや形状がある中から、スペースや植物の種類、数に合わせたものを選ぶことが可能です。温室用の加温装置もこのカテゴリーにあり、温度管理をサポートします。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。 春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。 秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。 別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット 質量(kg)78.8 パイプ径(Φmm)25 面積約3.3坪 奥行(m)4.0 扉形式スライド式扉 高さ(m)2.2 間口(m)2.7
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング