園芸用温室 :「野菜の苗」の検索結果
設置・撤去が簡単で、効率的に花卉、野菜苗の育苗・栽培が出来るイレクター製のベンチです。花、野菜用、お米用など多用途に使用できます。3脚セットになります。Φ19直管パイプ(別売り)を取付けて使用します。工具を使う必要がなく、簡単に設置することができます。分解もできるので、作業場の移動などにも対応できます。脚部が回転して重ねることができるので、未使用時には省スペースで保管することができます。フレームはイレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)ですので、軽くて丈夫です。使用場所まで分解して持ち運ぶことが容易にできます。作業しやすい高さに農作物などを置くためのベンチです。陳列台にしたり、いろいろな用途にお使いいただけます。
用途花卉、野菜苗、お米などの育苗・栽培用として
材質プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチックジョイント
質量(kg)11(3脚分)
色ガーデニンググリーン(脚部:ブラック)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×736(1脚分)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります
ビニールハウス・温室 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。