園芸用温室 :「温室」の検索結果

園芸用温室とは、暖かな気温を好む植物を外気温から保護するための設備です。スチール、アルミなどで作られた堅牢な支柱、フレームと透明半透明の素材で構成され、外環境の変化から守りつつ外光を取り入れて、内部温度を高め維持します。ガラス製のものは丈夫で鑑賞用にも優れ、ポリエチレン、ビニール製のものは軽くて設置作業や移動が容易。様々なサイズや形状がある中から、スペースや植物の種類、数に合わせたものを選ぶことが可能です。温室用の加温装置もこのカテゴリーにあり、温度管理をサポートします。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • 温室 ビニール
  • 温室 ハウス
  • 温室用 ヒーター
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール温室 140×140×195cm 万方商事ビニール温室 140×140×195cm万方商事
16,277税込17,905
1個
4日以内出荷
冷たい雨や風、霜や害虫から植物を守る大型ビニール温室です。2段ラックで収納力抜群。丈夫な補強糸入りカバーで耐久性が向上しています。ロールアップ式ファスナーで温度調整も簡単にでき、小窓付きで通気性も良好です。
用途雨や風、霜や害虫からの植物保護用に。耐荷重(kg)網棚1段:約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×140×195
オートレイン SP21 スナオ電気オートレイン SP21スナオ電気
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。
用途かん水制御盤
オートレイン FV1D スナオ電気オートレイン FV1Dスナオ電気
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.54MB)
オートレイン LF811 スナオ電気オートレイン LF811スナオ電気
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
用途かん水制御盤
オートレイン LF611 スナオ電気オートレイン LF611スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
用途かん水制御盤
オートレイン LF411 スナオ電気オートレイン LF411スナオ電気
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
用途かん水制御盤質量(kg)3.6
オートレイン FV822 スナオ電気オートレイン FV822スナオ電気
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
用途かん水制御盤質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.79MB)
オートレイン FV622 スナオ電気オートレイン FV622スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
用途かん水制御盤周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.79MB)
オートレイン FV422 スナオ電気オートレイン FV422スナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(0.79MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV812 スナオ電気オートレイン FV812スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、4台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV612 スナオ電気オートレイン FV612スナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、3台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV412 スナオ電気オートレイン FV412スナオ電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV811 スナオ電気オートレイン FV811スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.67MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV611 スナオ電気オートレイン FV611スナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.67MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV411 スナオ電気オートレイン FV411スナオ電気
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.67MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV802 スナオ電気オートレイン FV802スナオ電気
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、4台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV602 スナオ電気オートレイン FV602スナオ電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、3台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV402 スナオ電気オートレイン FV402スナオ電気
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV801 スナオ電気オートレイン FV801スナオ電気
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料カタログ(1.41MB) カタログ(1.41MB)取扱説明書(0.66MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV601 スナオ電気オートレイン FV601スナオ電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.66MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV401 スナオ電気オートレイン FV401スナオ電気
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.66MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV7DR スナオ電気オートレイン FV7DRスナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.61MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV5DR スナオ電気オートレイン FV5DRスナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.61MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV3DR スナオ電気オートレイン FV3DRスナオ電気
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料カタログ(1.55MB)取扱説明書(0.61MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2スナオ電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.24MB)
スリムなビニールハウス ファミリー・ライフスリムなビニールハウスファミリー・ライフ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
スリム設計の万能ビニールハウスお家の壁にピタッと設置できるスリムタイプ。カバーをかぶせるだけの簡単組立式で、狭い場所でも温室や洗濯干しもできます。斜め設計の屋根で水が溜まりにくい出入口はファスナー開閉換気に便利なメッシュ窓付き収納物を雨や風寒さからガード。中での作業もラクラク!自転車置き場にもお客様組立式
材質構造部材:スチール(粉体塗装)、カバー:ポリエチレン、固定紐:ナイロン、ペグ:スチール(亜鉛メッキ)質量(kg)(約)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)200×78×200
育苗箱用架台 南榮工業育苗箱用架台南榮工業
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
【作業効率が高められる】腰をかがめずに作業ができるため疲労軽減、種まきや水やりがスムーズに行えます。最大12枚の苗箱を設置することができ、作業時間の短縮につながります。【苗の育成環境を整える】風通しや日当たりが良く発芽、育苗に良い環境を保ちます。地面から苗を離すことで、地熱や過湿によるダメージを減らし徒長や根腐れを防ぎます。【病害虫のリスクを低減】地面には病原菌や害虫が多く潜んでいるため、架台の上で育てることによって病害虫から苗を守りリスクを下げることができます。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。
用途育苗箱用の架台・作業台として幅(mm)1280奥行(mm)1900パイプ径(Φmm)19.1
ビニール温室 果樹・観葉植物用 タカショービニール温室 果樹・観葉植物用タカショー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
5日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。背が高い構造で果樹苗や観葉植物など今までカバーできなかった植物に使えます。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-21C』を購入してください。
用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×50×150
ビニール温室 プランター・菜園用 タカショービニール温室 プランター・菜園用タカショー
1,398税込1,538
1枚ほか
5日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。背が低い構造でプランターや地植えの植物などに使えます。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-22C』『GRH-23C』を購入してください。
用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
ビニール温室 フラワースタンド用 タカショービニール温室 フラワースタンド用タカショー
1,598税込1,758
1枚ほか
5日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-04CGC』を購入して下さい。
用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×70×111
ビニール温室 タカショービニール温室タカショー
1,698税込1,868
1枚ほか
5日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!ビニールが劣化や破損した場合、サイズに応じて替えカバー『GRH-01CGC』『GRH-02CGC』『GRH-03CGC』を購入してください。
用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業パネルヒーター(サーモ無)昭和精機工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
200Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
質量(g)約1090寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×160※コード・突出部含まず定格AC100V・200W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業パネルヒーター(サーモ無)昭和精機工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
150Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
質量(g)約840寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×124※コード・突出部含まず定格AC100V・150W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
パネルヒーター(Eサーモ付) 昭和精機工業パネルヒーター(Eサーモ付)昭和精機工業
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
植物にやさしい屋内用小型温室用ヒーターです。温風ファンではないので騒音もなくしずかです。苗木作りの保温用ヒーターとして活躍します。
温度範囲(℃)15~40定格電圧(V)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:112×30×45※コード・突出部含まずヒーター容量(W)300
パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業パネルヒーター(サーモ無)昭和精機工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
250Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
質量(g)約1330寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×194※コード・突出部含まず定格AC100V・250W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
パネルヒーター(12Fサーモ付) 昭和精機工業パネルヒーター(12Fサーモ付)昭和精機工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
加温能力250W以上が必要で増設をご検討中の方にはお得なセット品です。大きい温室で植物の量や種類によっては温室内全体を温める必要はありません。パネルヒーターの増設、植物の配置替えや空間を間仕切るなどして、節電を意識した省エネ温室ができます。
質量(g)約2920公差OFF点設定で±1.5℃寸法(直径Φ×高さH)(mm)パネルヒーター250W【型式:NS250】:127×194※コード・突出部含まず定格パネルヒーター250W【型式:NS250】:AC100V・250W(加温用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ 12F【形式:12F】:75×39×160※コード・突出部含まず設定温度(℃)5~40
電気温風器 サンヒート 総和工業電気温風器 サンヒート総和工業
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
お勧め使用方法温室などの限られたスペースを保温する場合は、吊り下げて使用すると10~20%効率ようく温めることができます。限られたスペースを乾燥室としてご使用される場合は、外の空気を温めてから入れます。
仕様電子リニア制御方式温度調節機内蔵(0度~30度)付属品ポリダクト、吊り用クサリ、フック4つ、ゴムバンド質量(kg)2.7風量(m3/min)5.09周波数50/60Hz加熱方式電気ヒーター、サーキュレーター式直径×高さ(cm)270×330
メダカ飼育ハウス 南榮工業メダカ飼育ハウス南榮工業
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
【雨や風などの天候に左右されない】悪天候に左右されにくく、雨による水質悪化を防ぎ安心して飼育することができます。【夏場は遮光カーテン・冬場は側ビニールで対策】暑い夏場は遮光カーテンを取り付け日差しを遮りハウス内が高温になるのを防ぎます。冬場は付属の側ビニールを取り付けハウス内の温度を高くメダカの過ごしやすい適温に保ちます。飼育ハウスはオールシーズンでご使用いただけます。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。
用途メダカ・金魚・小魚等の飼育用ハウスとして質量(kg)33.4高さ(mm)2200奥行(mm)2700間口(mm)2200パイプ径(Φmm)19.1本数アーチ:5設置方法ベース式遮光率(%)遮光ネット:75目合い(mm)防風網:4
ヒロガーデン10 東都興業ヒロガーデン10東都興業
269,800税込296,780
1セット
4日以内出荷
従来のヒロガーデン10をリニューアルしました。ドアをマルヒロドア仕様から新発売のMEスライドドア仕様に変更し、左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
用途家庭園芸用質量(kg)250奥行(m)2.5関連資料カタログ(1.33MB)取扱説明書(15.99MB)高さ(m)1.0×1.8間口(m)3.6 / 9.1
ヒロガーデン3 東都興業ヒロガーデン3東都興業
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。※換気セットは別売りです
用途家庭園芸用質量(kg)95寸法(m)【ドア】1.0×1.8奥行(m)3.6高さ(m)2.35間口(m)2.7

ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

小型温室特集
おすすめ人気ランキング
園芸用温室