ベアリング入りのため、地面にあたっても上部に取り付けた刃は回転します。刃と一緒に回転しないため刈りやすく、すべらせて刈ることができます。強化PPを使用しており耐久性に優れています。
用途交換用のボルトカバーとして。
トラスコ品番160-8560
高さ(mm)22
質量(g)90
外径(Φmm)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一時的に愛犬を係留できます。
リードをつなぐ場所がない公園、キャンプなどのアウトドアに最適です。
リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。
リードをつなぐフック部分が360度回転するので、リードが絡まるのを解消し、愛犬が自由に動き回れます。
ヘッド部はハンマーで叩いてもOKです。
ご使用後は、グリップ部を持つと簡単に引き抜くことができます。
材質カラビナ/スチール
軸径(Φmm)8
全長(mm)370
材質(本体)スチール
材質(グリップ)アセロイド樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製伸縮ハンドル。先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる。プッシュボタンにより簡単に調整が可能。楕円形ハンドルなので内側のポールの回転を防ぎ伸縮を安定させる
用途コンビシステムシリーズのアルミ製伸縮ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/システム/コンビシステムシリーズ/作業用途/ガーデニング作業/GARDENAコンビシステム/テレスコピックハンドル/最大作業範囲/楕円形型ハンドル/アルミ製/ツールパーツ/ポール/内側/品質/伸縮
材質アルミ製(プラスチック製コーティング)
質量(kg)1.33
長さ(cm)210-390
保証期間最大25年
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。