土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布!
散布幅75cmで均一に散布できます。
オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。
28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。
低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)500
車輪空気入り自転車車輪
全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060
走行タイプ手押し式
ホッパー容量(L)28
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式噴霧器
- 手動式噴霧器パーツ
- 動力式噴霧器
- 噴霧器補修部品・関連商品
- 動力式噴霧器パーツ
- 噴霧器ホース/パイプ
- 散粒機・散布機・散粉機
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。